text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Momentsleutel 1/4” 2-25 nm


Aanhaalcontrole voor draaimoment/draaihoek, Optische, akoestische en sensorische signalering bij het bereiken van de ingestelde boutparameter/met extra visualisatie van het aandraaien van de schroef door middel van LED-voortgangsbalk, Software-geschikte grafische evaluatie, Grafisch display met duidelijk contrast en achtergrondverlichting, Aandrijving:

Artikelnummer 9C202601
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 850
Totale lengte (mm) 347
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Ja
Gewicht 850
Totale lengte (mm) 347
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Aandraaimoment (Nm) ['2.000', '25.000']
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 1
VDE getest Nee
Merk Gedore
Model ET2SKA 25
Type Torque Wrench

Omschrijving

Aanhaalcontrole voor draaimoment/draaihoek, Optische, akoestische en sensorische signalering bij het bereiken van de ingestelde boutparameter/met extra visualisatie van het aandraaien van de schroef door middel van LED-voortgangsbalk, Software-geschikte grafische evaluatie, Grafisch display met duidelijk contrast en achtergrondverlichting, Aandrijving: Aansluiteinde 22/28 mm, 1/4" vierkantaandrijving of 9x12/14x18 mm rechthoekige holte met penvergrendeling. De inbouwmaat bepaalt de aandrijving, Nr. ET2SKA 150 en Nr. ET2SKA 300 incl. 1/2" omkeerbare ratel, Voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen, Speciaal gereedschap op aanvraag, Lichtgewicht en robuust: De aluminium behuizing en ergonomische handgreep zorgen voor eenvoudige, veilige bediening - zelfs bij grote aandraaimomenten, Gereedschapopname, vanaf ET2SKA 150 120° draaibaar aan de aluminium behuizing, Functietoetsen: Gebruiksvriendelijk, Kalibratie met één druk op de knop, Ergonomische bedieningstoets aan de zijkant, Converteerbaar van N-m naar lbf-ft via software, Gebruik: Mini-assemblage, Kwaliteitsborging, Testlaboratoria en testafdelingen, Alternatief gereedschap voor montagewerkplekken, Correctiewerkplekken, Inspectie en analyse van boutverbindingen, Kenmerken: Groot werkgebied: 5 modellen in het bereik van 2 tot 1000 N-m, Gereedschaphouder 1/4" vierkant, 9x12, 14x18 rechthoekige holte met penvergrendeling, 22 en 28 mm spie-einde (modelafhankelijk), Signalering: visueel (LED voortgangsbalk), akoestisch (piep), sensorisch (trilling), Traceerbaar volgens nationale normen, Nauwkeurigheid koppelaflezing +/- 1 %, +/- 1 cijfer van aflezing cijfer

Artikelnummers

Artikelnummer 9C202601
EAN 4002805932902
UBB 500642448202
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 2795493
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.