Momentsleutels
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Momentgereedschappen
Momentsleutels
5R329638
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
Gedore Momentsleutel 1/2 SE14 x 18 70-350
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
5R329638
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1200
Totale lengte (mm)
900
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['70.000', '350.000']
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Elektronisch
Ja
Gewicht
1200
Totale lengte (mm)
900
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aandraaimoment (Nm)
['70.000', '350.000']
Aansluitmaat (mm)
12.5
Uitvoering schroevendraaier
Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%)
1
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Model
TT3KH 350
Type
Torque Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5R329638
EAN
4002805931912
UBB
500632568902
UNSPSC
27111715
Fabrikant artikelnummer
2648644