text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Mof D 32 1.1/16AF


Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 54.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 54.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 24
Sleutelwijdte (inch) 1.1/16"
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 245
Goederencode 8204200000
Model D 32 1.1/16AF
Type Socket

Omschrijving

Handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2256.268.001
EAN 4010886627433
UBB 203120518717
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6274370

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.