Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
6C368360
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
Gedore Moeraanzetter 7mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
6C368360
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
230
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
T-handgreep
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
7
Totale lengte (mm)
268
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
230
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Kopbreedte (mm)
11
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Type
Nut Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6C368360
EAN
4010886933404
UBB
500642424286
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
2647656