Soksleutel
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Soksleutel
5L293853
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
Gedore Moeraanzetter 5,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L293853
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Totale lengte (mm)
257
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
230
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Kopbreedte (mm)
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Flexibel
Nee
Sleutelwijdte (mm)
5.5
Totale lengte (mm)
257
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
230
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Kopbreedte (mm)
8
Merk
Gedore
Goederencode
82041100
Type
Nut Driver
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L293853
EAN
4010886933381
UBB
500642423866
UNSPSC
27111725
Fabrikant artikelnummer
2647621