text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Moeraanzetter 2133 6 mm


Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Artikelnummer G2466.060.001
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 9
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Artikelnummers

Artikelnummer G2466.060.001
EAN 4010886841020
UBB 500503146945
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 1746758
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.