text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 5 mm


Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met zeskantaandrijving, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Article number G2466.050.001
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Packed per 1

Specifications

Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 225
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Totaal aantal gereedschappen 10
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 65
Type Nut Driver

Description

Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handgreepontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief passende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met zeskantaandrijving, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Article numbers

Article number G2466.050.001
EAN 4010886841006
UBB 500503146606
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  1746723
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.