text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 12 mm


Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Položka č. G2466.120.001
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Ambalat la 1

technické údaje

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 12
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 17
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 180
Goederencode 82041100
Type Nut Driver

Popis

Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Čísla materiálu

Položka č. G2466.120.001
EAN 4010886841082
UBB 500503148271
UNSPSC 27111725
Číslo materiálu výrobcu 1746928
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.