text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Moeraanzetter 2133 11 mm


Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Article number G2466.110.001
Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 11
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Handvat
Flexibel Nee
Sleutelwijdte (mm) 11
Totale lengte (mm) 245
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 125
Mesvorm Rond
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Materiaal greep Overig
Kopbreedte (mm) 16
Met afrolbeveiliging Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 160
Type Nut Driver

Description

Volgens DIN 3125, ISO 2725-1, 3-componenten handgreep Power-Grip³ met ophanggat, Ergonomisch handvatontwerp maakt precies en moeiteloos werken mogelijk, Positief aansluitende verbinding van handgreep en blad voor optimale krachtoverbrenging, Kopdiepte 25 mm, bladlengte 125 mm, Vanaf 10 mm met inbussleutel, Blad van molybdeen-vanadium-Plus-staal

Article numbers

Article number G2466.110.001
EAN 4010886841075
UBB 500503148016
UNSPSC 27111725
Manufacturer article nr  1746901
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.