text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Metselbeitels 110-418 418 18 x 400


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, * niet genormaliseerd

Artikelnummer G4979.000.418
Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 400
Beitelbreedte (mm) 26
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gechromatiseerd
Lengte (mm) 400
Beitelbreedte (mm) 26
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 18
Schachthoogte (mm) 21
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 810
Goederencode 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, * niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G4979.000.418
EAN 4010883873192
UBB 203116107012
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8731950
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.