text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Metselbeitel 110-316 316 16 x 300


Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, * niet genormaliseerd

Artikelnummer G4979.000.316
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 23
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 300
Beitelbreedte (mm) 23
Materiaal Chroom-molybdeen-vanadium legering
Met handenbescherming Nee
Schachtbreedte (mm) 16
Schachthoogte (mm) 18
Schachtvorm Buitenachtkant
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
Type Bricklayer Chisel

Omschrijving

Chroommolybdeen-vanadium luchthardingsstaal 45CrMoV7, over de gehele lengte zorgvuldig gehard en ontlaten, slagkoppen inductief ontlaten, snijkant gepolijst en blank gelakt, * niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G4979.000.316
EAN 4010883873161
UBB 203116106774
UNSPSC 27111901
Fabrikant artikelnummer 8731600
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.