text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore metaalzaag 403 470 mm


Voor 10" en 12" metaalzaagbladen, compleet met nr. 403 A-405 A, Zaagbladen enkelzijdig (403 A-405 A) en dubbelzijdig (403 B-405 B), Handgreep geëmailleerd, gelakte greep

Artikelnummer G2827.000.470
Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Kapzaag
Type Metaalzaag
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor hout Nee
Zaagblad uitwisselbaar Ja
Trekzaag Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 380
Goederencode 82021000
Type Hack Saw

Omschrijving

Voor 10" en 12" metaalzaagbladen, compleet met nr. 403 A-405 A, Zaagbladen enkelzijdig (403 A-405 A) en dubbelzijdig (403 B-405 B), Handgreep geëmailleerd, gelakte greep

Artikelnummers

Artikelnummer G2827.000.470
EAN 4010886650028
UBB 240147022034
UNSPSC 27112802
Fabrikant artikelnummer 6500210
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.