text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Meetband 4534-8 8 x 25 4534


mm-verdeling, Goedgekeurde standaardmarkering, Gele stalen band Nauwkeurigheidsklasse II, Verchroomde, slagvaste kunststof behuizing

Artikelnummer G3208.008.025
Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 365
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Bandbreedte (mm) 25
Gewicht 365
Dubbelzijdig Nee
Lengte (mm) 8
Digitale indicatie Nee
Materiaal Staal
Metrische schaalverdeling Ja
Imperiale schaalverdeling Nee
Automatisch oprollen Ja
Met rem Ja
Merk Gedore
Type Steel Measuring Tape

Omschrijving

mm-verdeling, Goedgekeurde standaardmarkering, Gele stalen band Nauwkeurigheidsklasse II, Verchroomde, slagvaste kunststof behuizing

Artikelnummers

Artikelnummer G3208.008.025
EAN 4010886669815
UBB 240190186702
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 6698140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.