text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Linkse tap 7


Werking: Boor een centraal gat in de afgebroken bout (zie tabel), Draai de boutextractor naar links in dit gat totdat deze de bout vastgrijpt en verwijdert (penetrerende olie kan nodig zijn!), Kies altijd de grootst mogelijke extractormaat, Selecteer schroefextractors zo groot mogelijk

Artikelnummer G2966.000.007
Diameter 19
Lengte (mm) 95
Diameter punt (mm) 12.7
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal boutuitdraaiers 1
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 19
Lengte (mm) 95
Diameter punt (mm) 12.7
Totaal aantal gereedschappen 1
Aantal boutuitdraaiers 1
Draadmaat klein (metrisch) 24
Draadmaat groot (metrisch) 33
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 165
HS- en goederencode 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Omschrijving

Werking: Boor een centraal gat in de afgebroken bout (zie tabel), Draai de boutextractor naar links in dit gat totdat deze de bout vastgrijpt en verwijdert (penetrerende olie kan nodig zijn!), Kies altijd de grootst mogelijke extractormaat, Selecteer schroefextractors zo groot mogelijk

Artikelnummers

Artikelnummer G2966.000.007
EAN 4010886675915
UBB 203107005605
UNSPSC 27111709
Fabrikant artikelnummer 6759110
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.