text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lever-action reversible ratchet 3293 U-10 3/4 inch 32 teeth reverse lever


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met verzonken hendelwissel, vergrendelt in middenstand, Terugloophoek 11,25 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2274.329.310
Geïsoleerd Nee
Hoogte 57.5
Gewicht 2636
Anti-magnetisch Nee
Lengte 625
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 57.5
Gewicht 2636
Anti-magnetisch Nee
Lengte 625
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 3/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 20
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met verzonken hendelwissel, vergrendelt in middenstand, Terugloophoek 11,25 graden, Duwbeugel, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6277980
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.