text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Gedore Lever-action reversible ratchet 2193 U-10 1 inch 32 teeth reverse lever


Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met verzonken hendelwissel, vergrendelt in middenstand, Terugloophoek 11,25 graden, Duwbeugelgreep nr. 2187 G, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummer G2274.219.310
Geïsoleerd Nee
Hoogte 61.5
Gewicht 5210
Anti-magnetisch Nee
Lengte 810
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 61.5
Gewicht 5210
Anti-magnetisch Nee
Lengte 810
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 25
Terugzwenkhoek (°) 11.25
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Omschrijving

Volgens DIN 3122, ISO 3315, Met verzonken hendelwissel, vergrendelt in middenstand, Terugloophoek 11,25 graden, Duwbeugelgreep nr. 2187 G, Voor handbediende doppen en hulpstukken met vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 25, ISO 1174 met borgpen, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 6180550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.