text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Lever-action reversible ratchet 2093 U-20 1/4 inch 40 teeth reverse lever


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Met 2-componentengreep met ophanggat. Fijnvertand. Chroom-vanadiumstaal. Dopvergrendelingsfunctie met drukknopbediening en inklikautomaat (bij het omschakelen klikt de schakelhendel automatisch voor rechts- of linksom draaien in)

Artikelnummer 2Y290764
Geïsoleerd Nee
Hoogte 20
Gewicht 95
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 130
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Hoogte 20
Gewicht 95
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 130
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Staal
Aansluitmaat 1/4 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.3
Terugzwenkhoek (°) 9
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Ja
Geïntegreerde deblokkering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y290764
EAN 4010886855638
UBB 500642409683
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 1703749
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.