Alle bestelde producten
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
Merken
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
G2767.000.032
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
Gedore Kunststof koershamer 32 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met essen steel, 60 Shore D, 60 Shore D
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2767.000.032
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
280
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
32
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
280
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
32
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
350
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Kunststof
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
290
Type
Plastic Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met essen steel, 60 Shore D, 60 Shore D
Artikelnummers
Artikelnummer
G2767.000.032
EAN
4010883880565
UBB
203112049507
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
8805660