Nedtrain Oud
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
Merken
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
Hamers
Kunststof hamer
Nylon hamers
G2767.000.050
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
Gedore Kunststof beitelhamer 50 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Met as-handgreep, 60 Shore D, 60 Shore D
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2767.000.050
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
340
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Terugslagvrij
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Kunststof hamer
Lengte (mm)
340
Materiaal steel
Overig
Puntdiameter/puntbreedte (mm)
50
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht totaal (g)
845
Uitwisselbare punt
Ja
Materiaal kop
Kunststof
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
880
Type
Plastic Hammer
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Met as-handgreep, 60 Shore D, 60 Shore D
Artikelnummers
Artikelnummer
G2767.000.050
EAN
4010883880596
UBB
203112049762
UNSPSC
27111602
Fabrikant artikelnummer
8805900