Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
G2381.003.295
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
Gedore Kruiskoppeling KB 3295 3/4 inch lengte 94 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Staal, mangaan-gefosfateerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2381.003.295
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
20
Lengte (mm)
94
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Sleutelwijdte (mm)
20
Lengte (mm)
94
Aansluitmaat
3/4 inch
Aansluitmaat (mm)
20
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
575
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Staal, mangaan-gefosfateerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2381.003.295
EAN
4010886667606
UBB
203120577796
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
6676090