Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
G2281.002.195
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
Gedore Kruiskoppeling 2195 1 duim lengte 140 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2281.002.195
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
25
Lengte (mm)
140
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Sleutelwijdte (mm)
25
Lengte (mm)
140
Aansluitmaat
1 inch
Aansluitmaat (mm)
25
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
1450
Type
Universal Joint
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2281.002.195
EAN
4010886618097
UBB
203120485701
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
6180980