text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore kruiskoppeling 2095 1/4 inch lengte 40 mm


Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummer G2281.002.095
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Getest volgens ISO 3316 Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 38
Aansluitmaat 1/4 inch
Aansluitmaat (mm) 6.3
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 25
Type Universal Joint

Omschrijving

Voor handbediende doppen met vierkantaandrijving volgens DIN 3120, ISO 1174, met kogelvergrendeling, GEDORE vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, Vanadiumstaal 31CrV3, gepolijst, verchroomd

Artikelnummers

Artikelnummer G2281.002.095
EAN 4010886617090
UBB 240122056213
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 6170910
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.