text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Kraaivoetmoersleutel 3114 24 mm


GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummer G2478.240.001
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 24
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 9
Kopbreedte klein (mm) 46
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Uitvoering haakse sleutel Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 460
Type Spanner

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 31CrV3, verchroomd, No. 3114 = Levering zonder tommy bar, No. DS 3114 = Levering met tommy bar 26 D, No. DS 3114 = geleverd met draaistift 26 D

Artikelnummers

Artikelnummer G2478.240.001
EAN 4010886667064
UBB 203120574983
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 6670640
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.