text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Gedore Clés à fourche coudé 3114 16 16 MM


GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numer artykułu G2478.160.001
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 16
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Pakowane po 1

Specyfikacje

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de clé, grand format (mm) 16
Largeur de clé, petit format (mm) 16
Clé unilatérale Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Hauteur de tête, petit format (mm) 6
Largeur de tête, petit format (mm) 33
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Oui
Modèle de clé à angle droit Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 8204110000
Type Spanner

Opis

GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, No. 3114 = Livraison sans potence, No. DS 3114 = Livraison avec potence 26 D, No. DS 3114 = fourni avec goupille rotative 26 D

Numery artykułów

Numer artykułu G2478.160.001
EAN 4010886667699
UBB 240232981441
UNSPSC 27111726
Artykuł producenta nr 6676920
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.