Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
0P390007
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
Gedore Kraai voetsleutel 46 x 50 mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Op bestelling
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
incl. BTW
Artikelnummer
0P390007
Lengte (mm)
396
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
50
Sleutelwijdte klein (mm)
46
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
396
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
50
Sleutelwijdte klein (mm)
46
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
31.5
Kophoogte groot (mm)
33.5
Halve maan model
Nee
Kopbreedte klein (mm)
74
Kopbreedte groot (mm)
79
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Open uitvoering
Ja
Merk
Gedore
HS- en goederencode
82041100
Model
400
Type
Flare Nut Spanner
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P390007
EAN
4010886896884
UBB
500642419252
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
2297183