text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klauwplaat 641


Ook geschikt voor het inbrengen van splitpennen, deuvels, enz. in krappe ruimtes, Max. grijpcapaciteit 14 mm, Max. grijpcapaciteit 14 mm

Cikkszám G2851.001.770
Spanwijdte (mm) 14
Max. openingswijdte (mm) 14
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8203200000
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Spanwijdte (mm) 14
Max. openingswijdte (mm) 14
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 100
Goederencode 8203200000
Type Claw Gripper

Leírás

Ook geschikt voor het inbrengen van splitpennen, deuvels, enz. in krappe ruimtes, Max. grijpcapaciteit 14 mm, Max. grijpcapaciteit 14 mm

Cikkszámok

Cikkszám G2851.001.770
EAN 4010886653159
UBB 203331000539
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 6531520
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.