text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore JUMBO 1440 Z-91 Gereedschapskoffer Staal 918 x 537 x 440mm


Optimale corrosiebescherming, spatwaterdicht, Gefabriceerd in drukverbindingstechniek, garandeert de hoogste stevigheid, Robuust metalen beslag en beschermde scharnieren, Stopper om het deksel open te houden, Brede draaggrepen, Max. belasting 150 kg, Afsluitbaar met hangslot, Beklede binnenkant, Verwijderbare lade voor kleine onderdelen (ES 1440), Met l

Artikelnummer 8Q454787
Breedte 918
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 537
Diepte 440
Hangslotbeugel Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 918
Uitvoering Gereedschapskoffer
Hoogte 537
Diepte 440
Hangslotbeugel Ja
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Ja
Totaal aantal vakken 1
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Model 1440 Z-91

Omschrijving

Optimale corrosiebescherming, spatwaterdicht, Gefabriceerd in drukverbindingstechniek, garandeert de hoogste stevigheid, Robuust metalen beslag en beschermde scharnieren, Stopper om het deksel open te houden, Brede draaggrepen, Max. belasting 150 kg, Afsluitbaar met hangslot, Beklede binnenkant, Verwijderbare lade voor kleine onderdelen (ES 1440), Met lade voor kleine onderdelen (ES 1440)

Artikelnummers

Artikelnummer 8Q454787
EAN 4010886662915
UBB 500642338643
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6629170
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.