text.skipToContent text.skipToNavigation

Alicates Gedore 8245-160 TL


Modèle universel avec tête mince, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour fil moyennement dur, 1,6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéro d'article G3045.400.160
Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Emballé par 1

Spécifications

Aislamiento
Protección de la superficie Cromado
Peso 167
Longitud (mm) 160
Protección de aislamiento 1000 V No
Corte que sobresale No
Material Acero
Longitud mandíbula (mm) 34
Con pinza de corte diagonal
Modelo de baja chispa No
Anchura del cabezal (mm) 23
Diámetro de banda (mm) 1.6 - 1.6
Diseño de agarre 2 componentes
Con protección contra impactos No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Forjado No
Altura del cabezal (mm) 8.8
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 200
Codigo SA 8203200000
Type Engineer Pliers

La description

Modèle universel avec tête mince, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour fil moyennement dur, 1,6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3045.400.160
EAN 4010886673003
UBB 203102214012
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6730050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.