text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 IH 400 gr


De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummer G4904.000.400
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 310
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 400
Gewicht totaal (g) 605
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 510
HS- en goederencode 8205200000
Type Engineer Hammer

Omschrijving

De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8584120
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.