text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 IH 300 gr


De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-

Artikelnummer G4904.000.300
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 300
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 300
Gewicht totaal (g) 502
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 425
Type Engineer Hammer

Omschrijving

De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8584040
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.