text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 IH 1500 gr


De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummer G4904.001.500
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 380
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1500
Gewicht totaal (g) 1908
Materiaal kop Staal
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1750
HS- en goederencode 8205200000
Type Engineer Hammer

Omschrijving

De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4904.001.500
EAN 4010883858755
UBB 203110064219
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8587570
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.