text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 IH 1000 gr


De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-

Artikelnummer G4904.001.000
Uitvoering Overig
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Lengte (mm) 360
Materiaal steel Hout
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 1000
Gewicht totaal (g) 1326
Materiaal kop Staal
Met steelbeveiliging Ja
Merk Gedore
Type Engineer Hammer

Omschrijving

De randen van de vlakke kant van de kop zijn inductief gehard, Met voorgevormde hickory steel DIN 5111, extra gevormd met een lange geharde steelbeschermende stalen huls, De conische kraag, bevestigingsplaat en houtschroef verbinden de hamerkop en de steel tot een eenheid, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge werkveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4904.001.000
EAN 4010883858748
UBB 203110064136
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8587490
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.