text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ingenieurs hamer 600 H 600 gr


Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, dubbel gevormde hickory steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding,

Artikelnummer G4901.000.600
Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Overig
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 330
Materiaal steel Hout
Magnetisch Nee
Terugslagvrij Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Gewicht kop (g) 600
Gewicht totaal (g) 840
Uitwisselbare punt Nee
Materiaal kop Staal
Met spijkertrekker Nee
Met steelbeveiliging Ja
Met spijkerhouder Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 765
Type Engineer Hammer

Omschrijving

Met essenhouten (E 600 E) of hickory (E 600 H) steel met contour DIN 5111, extra met een lange, geharde stalen steelbeschermhuls, dubbel gevormde hickory steel DIN 5111 met extra lange, geharde stalen steelbeschermhuls, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding, ROTBAND-PLUS steelverbinding, hoge arbeidsveiligheid, lange levensduur, beste prijs-kwaliteitverhouding

Artikelnummers

Artikelnummer G4901.000.600
EAN 4010883858335
UBB 203110021987
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 8583310
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.