Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2199.040.001
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
Gedore Inbussleutels DTT 42 4 4mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
T-greep vast, T-greep vast
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2199.040.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
4
Schachtlengte (mm)
180
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
180
Uitvoering
T-handgreep
Geïsoleerd
Ja
Sleutelwijdte (mm)
4
Schachtlengte (mm)
180
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Antidiefstaluitvoering
Nee
Beenlengte langste deel (mm)
180
Met centreerstift
Nee
Met gat
Nee
Met kogelkop
Nee
Beenlengte kortste deel (mm)
30
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
62
Goederencode
8204110000
Type
Hex Key Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
T-greep vast, T-greep vast
Artikelnummers
Artikelnummer
G2199.040.001
EAN
4010886836163
UBB
500503832106
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
1669559