Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2191.060.001
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
Gedore inbuskop 42 Z 6 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal, elektrolytisch verzinkt, * niet genormeerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2191.060.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
90
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
32
Klingdiameter (mm)
6
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
30
Type
Hexagon Socket Key
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal, elektrolytisch verzinkt, * niet genormeerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2191.060.001
EAN
4010886634332
UBB
240120673514
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6343360