text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 Z 4 mm

Op bestelling
2,77 €
3,32 € Incl. BTW

Chroom-vanadium-staal, verzinkt, * niet genormeerd

Artikelnummer G2191.040.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 70
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 4
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 25
Beenlengte langste deel (mm) 70
Klingdiameter (mm) 4
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 10
Goederencode 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

Chroom-vanadium-staal, verzinkt, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2191.040.001
EAN 4010886634301
UBB 240120673365
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6343010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.