Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2191.100.001
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
Gedore inbuskop 42 Z 10 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal, elektrolytisch verzinkt, * niet genormeerd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2191.100.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
112
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
10
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
40
Beenlengte langste deel (mm)
112
Klingdiameter (mm)
10
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
105
Goederencode
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal, elektrolytisch verzinkt, * niet genormeerd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2191.100.001
EAN
4010886634363
UBB
240120673852
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6343600