Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2187.060.001
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
Gedore inbuskop 42 KEL 6 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2187.060.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
38
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
186
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
6
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
38
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
50
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2187.060.001
EAN
4010886637067
UBB
240120671872
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6370680