Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2187.030.001
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
Gedore inbuskop 42 KEL 3 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2187.030.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
23
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
129
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
3
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
23
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
8
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadiumstaal 59CrV4, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2187.030.001
EAN
4010886637029
UBB
240120671534
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6370250