Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2187.120.001
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
Gedore Inbuskop 42 KEL 12 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal 59CrV4, verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2187.120.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
12
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
262
Uitvoering
Haaks
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
12
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
57
Beenlengte langste deel (mm)
262
Met kogelkop
Ja
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
290
Model
42 KEL
Type
Hexagon Socket Key with Ball End
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal 59CrV4, verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2187.120.001
EAN
4010886637098
UBB
240120672110
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6370920