Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2188.025.001
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
Gedore Inbuskop 42 EL 2,5 mm
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt, Chroom-vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2188.025.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
114.5
Geïsoleerd
Nee
Sleutelwijdte (mm)
2.5
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20.5
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
5.5
Model
42 EL
Type
Hexagon Socket Key
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt, Chroom-vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt
Artikelnummers
Artikelnummer
G2188.025.001
EAN
4010886635100
UBB
203120536123
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6351030