text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 32 mm


GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering "gun-metal", verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadium staal 61CrSiV5, gegalvaniseerd

Artikelnummer G2182.320.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 157
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 345
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 32
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 157
Klingdiameter (mm) 32
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk GEDORE

Omschrijving

GEDORE vanadium staal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering "gun-metal", verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadium staal 61CrSiV5, gegalvaniseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.320.001
EAN 4010886634271
UBB 240120614617
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.