text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 30 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.300.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 315
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 142
Beenlengte langste deel (mm) 315
Klingdiameter (mm) 30
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 2460
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.300.001
EAN 4010886634264
UBB 240120614534
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342630
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.