Synspec B.V.
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Stiftsleutels
Stiftsleutels
G2182.024.001
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
Gedore inbuskop 42 3/32AF
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Chroom-vanadium-staal 61CrSiV5, tot SW 1/2" verzinkt, vanaf SW 9/16" verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
G2182.024.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20.5
Sleutelwijdte (inch)
3/32"
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
56.5
Geïsoleerd
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Klinglengte (mm)
20.5
Sleutelwijdte (inch)
3/32"
Met kogelkop
Nee
Kap draaibaar
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Gedore
Gewicht per stuk (g)
3
Goederencode
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Chroom-vanadium-staal 61CrSiV5, tot SW 1/2" verzinkt, vanaf SW 9/16" verchroomd
Artikelnummers
Artikelnummer
G2182.024.001
EAN
4010886634431
UBB
203120533724
UNSPSC
27111710
Fabrikant artikelnummer
6344330