text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 27 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.270.001
Totale lengte (mm)
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 270
Uitvoering Haaks
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 27
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 127
Beenlengte langste deel (mm) 277
Klingdiameter (mm) 27
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1750
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 mm en 0,9 mm uitvoering brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342550
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.