text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 42 1,5 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 en 0,9 mm brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.015.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 15.5
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 45
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 1.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 15.5
Klingdiameter (mm) 1.5
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 1
Goederencode 8204110000
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afm. 0,7 en 0,9 mm brons verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.015.001
EAN 4010886634028
UBB 203120531900
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6340260
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.