text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore inbuskop 0,7 mm


GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afmetingen 0,7 mm en 0,9 mm bronsgrijs afgewerkt, verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummer G2182.007.001
Totale lengte (mm)
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 0.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 32
Geïsoleerd Nee
Sleutelwijdte (mm) 0.7
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 7
Klingdiameter (mm) 0.7
Met kogelkop Nee
Kap draaibaar Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Hexagon Socket Key

Omschrijving

GEDORE vanadiumstaal 61CrSiV5, afmetingen 0,7 mm en 0,9 mm bronsgrijs afgewerkt, verzinkt tot maat 12 mm, verchroomd vanaf maat 14 mm, Vanadiumstaal 61CrSiV5, verzinkt

Artikelnummers

Artikelnummer G2182.007.001
EAN 4010886634226
UBB 240120614120
UNSPSC 27111710
Fabrikant artikelnummer 6342200
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.