text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusdop IN 32 3/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 17 mm lengte 155 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummer 7M748638
Diameter 38
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 38
Lengte (mm) 100
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 100
Aansluitmaat 3/4 inch
Maat (mm) 17
Aansluitmaat (mm) 20
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met borgpen, Handbediend, gekartelde greep, Verchroomd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd, Met ingeperste stift in GEDORE vanadium speciaal staal, mangaan-gefosfateerd

Artikelnummers

Artikelnummer 7M748638
EAN 4010886863824
UBB 500642785215
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1353705
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.