text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusdop IN 20 1/4 inch binnenzeskant breedte over vlakken 2,5 mm lengte 37 mm


6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Voor schroeven met binnenzeskantprofiel. Vanadiumstaal. Verchroomd. Punt van mangaangefosfateerd speciaal staal. Gekarteld

Artikelnummer 1D226819
Diameter 12
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 16
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 12
Lengte (mm) 28
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klinglengte (mm) 16
Aansluitmaat 1/4 inch
Maat (mm) 2.5
Aansluitmaat (mm) 6.3
VDE getest Nee
Merk Gedore
Type Screwdriver Bit Socket

Artikelnummers

Artikelnummer 1D226819
EAN 4010886839676
UBB 500642793623
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 1707736
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.