text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Inbusbout 19 1/2 inch zeskant breedte over platte vlakken 13 mm lengte 38 mm


Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Sleutelwijdte (mm) 13
Lengte (mm) 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Ja
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 12.5
Voor slagschroevendraaier Nee
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
Model 19 13
Type Socket

Omschrijving

Vierkantaandrijving volgens DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, met kogelkrans, handbediend, gekartelde greep, GEDORE vanadium staal 31CrV3, gepolijst, verchroomd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2230.130.001
EAN 4010886613054
UBB 240122034939
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6130530

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.